Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24D031 Lug 2 reikää 400kcmli 76 Die Blue | AB7VUL

APPROVED VENDOR 24D031 Korvake 2 reikää 400kcmli 76 Die Sininen

Varastossa
Tuote: AB7VUL Malli: 24D031

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuslukko
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko400 kilometriä
Kaapelikoko400 kilometriä
Värikoodisininen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi76
Reikäkeskus loppuun0.25 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)0.75
Pituus4.28 "
MateriaaliKupari
Mount2-reikäinen
Peep reikäEi
Nastan koko1 / 4 "
TyyliStandardi
Tyyppi2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV
Leveys1.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.88
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)7.49
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeep reikäKaapelin kokoKaapelikokoNastan kokoTyyppiLeveysVärikoodiDie-koodiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333Ei300 kilometriä300 kilometriä1 / 2 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.25 "Valkoinen66€16.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D001 Korvake 1 Reikä 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Kyllä1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.75 "Vaaleanpunainen42€6.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D009 Korvake 1 Reikä 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM 24D009Ei350 kilometriä350 kilometriä3 / 8 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.36 "punainen71€22.39
HYVÄKSYTY Myyjä 24D010 1 reikä 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Ei400 kilometriä400 kilometriä3 / 8 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.39 "sininen76€25.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D018 Korvake 2 reikää 1awg 37 Die Vihreä | AB7VTX 24D018Kyllä1AWG1AWG1 / 2 "2-reikäinen kupari-kupari-lyhyt tynnyri, 600 V - 35 kV0.75 "Vihreä37€8.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D019 Lug 2 reikää 3 / 0awg 50 Die Orange | AB7VTY 24D019Kyllä3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-reikäinen kupari-kupari-lyhyt tynnyri, 600 V - 35 kV0.92 "Oranssi50€7.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D025 Lug 2 reikää 1 / 0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Ei1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.75 "Vaaleanpunainen42€7.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24D031 Korvake 2 reikää 400kcmli 76 Die Sininen
€25.07 / yksikkö