Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUSION 6440HV käynnistin/maa 4/0 puristuskupari | AH2DDU 25KD69

FUSION 6440HV käynnistin/maa 4/0 puristuskupari

Varastossa
Tuote: AH2DDU Malli: 6440HVRistiviite: 25KD69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug-käynnistin / maa
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Mitata4/0
Nastan koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelikokoMitataMin. Johtimen kokoNastan kokoTyyppiHinta
FUSION 4820H Lug-käynnistin / maa 2/0 puristuskupari | AB8HWK 25KD60 4820H2/02/02/0 AWG1 / 2 "2/0 Puristus€5.36
FUSION 4840H Ohjainkannatin / maadoitettu 4/0 puristuskupari | AB8HWL 25KD62 4840H4/04/04/0 AWG1 / 2 "4/0 Puristus€7.51
FUSION 6420FV Lug Starter / Ground 2/0 puristuskupari | AH2DCZ 25KD44 6420FV-2/0-3 / 8 "-€7.43
FUSION 6430FV käynnistin/maa 3/0 puristuskupari | AH2DDA 25KD46 6430FV-3/0-3 / 8 "-€9.45
FUSION 6410HL Lug Starter / Ground 1/0 puristuskupari | AH2DDB 25KD49 6410HL-1/0-1 / 2 "-€7.91
FUSION 6420HL käynnistin/maa 2/0 puristuskupari | AH2DDD 25KD51 6420HL-2/0-1 / 2 "-€7.43
FUSION 6430FL käynnistin/maa 3/0 puristuskupari | AH2DDE 25KD52 6430FL-3/0-3 / 8 "-€9.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUSION 6440HV käynnistin/maa 4/0 puristuskupari
€11.00 / yksikkö