Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN MUTTER MPB3042 kuusiokantaruuvi, luokka 5, 3/8-24 kierrekoko, 1 tuuman pituus, 5PK | AD7WNL 4GVN1

MIDWEST ACORN NUT MPB3042 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 3/8-24, pituus 1 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7WNL Malli: MPB3042Ristiviite: 4GVN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Luokka5
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla1"
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma7450 psi
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus10,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 8-24
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3042 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 3/8-24, pituus 1 tuumaa, 5PK
€20.00 /pakkaus