Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24C505 Bimetal Thermowell Lagging Brass 1 / 2npsm | AB7VBP

APPROVED VENDOR 24C505 Bimetalli Thermowell Lagging Brass 1/2npsm

Varastossa
Tuote: AB7VBP Malli: 24C505

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBimetal Thermowell, jäljessä
Pora Dia.0.26 "
rakentaminenMessinki
Lisäyksen pituus13.5 "
Sisäisen langan koko1/2 NPSM
MateriaaliMessinki
Kaulan jatke3"
Prosessiliitäntä3 / 4 "NPT
Varsi Dia.0.5 "
Hylsyn pituus18.25 "
Varren pituus18 "
Jakoavain0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenMateriaaliVarren pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C497 Bimetal Thermowell Lagging 316 Ruostumaton teräs 1 / 2npsm | AB7VBG 24C497316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs18 "€28.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C502 Bimetal Thermowell Lagging Brass 1 / 2npsm AB7VBL 24C502MessinkiMessinki9"€64.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C504 Bimetal Thermowell Lagging Brass 1 / 2npsm AB7VBN 24C504MessinkiMessinki15 "€7.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C529 Bimetal Thermowell Lagging 304 Ruostumaton teräs 1 / 2npsm | AB7VCQ 24C529304 Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs15 "€194.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24C505 Bimetalli Thermowell Lagging Brass 1/2npsm
€219.65 / yksikkö