Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-75ST ZD Kiinnitysrengas, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50Pk | AE3CNG 5CB23

ROTOR CLIP HO-75ST ZD -kiinnitysrengas, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CNG Malli: HO-75ST ZDRistiviite: 5CB23
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
€20.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.450 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.490 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.023 "
Sopii Groove Dia.0.796 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Varten Bore Dia.3 / 4 "
Ilmainen OD0.831 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.062 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC49-54
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-75ST ZD -kiinnitysrengas, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 pk
€20.54 /pakkaus