Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL64 Uppotettu pistoke 1/2 tuuman messinki | AB7FAM 2CFK6

APPROVED VENDOR 22UL64 upotettu pistoke 1/2 tuuman messinkiä

Varastossa
Tuote: AB7FAM Malli: 22UL64Ristiviite: 2CFK6
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
€3.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava pistoke
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.11
Laivan leveys (cm)2.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL66 Upotettu pistoke 1 tuuman messinki | AB7FAP 22UL66125 psi1"1"-20 - 400 astetta F€11.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL67 Upotettu pistoke 1-1 / 2 tuuman messinki | AB7FAQ 22UL67125 psi1.5 "1.5 "-20 - 400 astetta F€26.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL68 Upotettu pistoke 2 tuuman messinki | AB7FAR 22UL68125 psi2"2"-20 - 400 astetta F€44.80
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ7 Upotettu pistoke messinki 1/8 tuuman tuotelinja AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 - 250 astetta F€1.29
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ8 Upotettu pistoke messinki 1/4 tuuman tuotelinja AE7WWV 6AYZ81200 psi-1 / 4 "-65 - 250 astetta F€1.81
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ9 Upotettu pistoke messinki 3/8 tuuman tuotelinja AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 - 250 astetta F€2.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZA0 Upotettu pistoke messinki, 1/2 tuumaa Mnpt | AE7WWZ 6AZA01200 psi-1 / 2 "-65 - 250 astetta F€3.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL64 upotettu pistoke 1/2 tuuman messinkiä
€3.62 / yksikkö