Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL68 Upotettu pistoke 2 tuuman messinki | AB7FAR

APPROVED VENDOR 22UL68 upotettu pistoke 2 tuuman messinkiä

Varastossa
Tuote: AB7FAR Malli: 22UL68
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
€44.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava pistoke
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.2"
Putken koko2"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.99
Laivan leveys (cm)5.99
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL64 Uppotettu pistoke 1/2 tuuman messinki | AB7FAM 2CFK6 22UL64125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 - 400 astetta F€3.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL66 Upotettu pistoke 1 tuuman messinki | AB7FAP 22UL66125 psi1"1"-20 - 400 astetta F€11.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL67 Upotettu pistoke 1-1 / 2 tuuman messinki | AB7FAQ 22UL67125 psi1.5 "1.5 "-20 - 400 astetta F€26.57
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ7 Upotettu pistoke messinki 1/8 tuuman tuotelinja AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 - 250 astetta F€1.29
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ8 Upotettu pistoke messinki 1/4 tuuman tuotelinja AE7WWV 6AYZ81200 psi-1 / 4 "-65 - 250 astetta F€1.81
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ9 Upotettu pistoke messinki 3/8 tuuman tuotelinja AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 - 250 astetta F€2.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZA0 Upotettu pistoke messinki, 1/2 tuumaa Mnpt | AE7WWZ 6AZA01200 psi-1 / 2 "-65 - 250 astetta F€3.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL68 upotettu pistoke 2 tuuman messinkiä
€44.80 / yksikkö