Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ8 Upotettu pistoke messinki 1/4 tuuman tuotelinja AE7WWV

APPROVED VENDOR 6AYZ8 Uppotettu pistoke, messinki, 1/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AE7WWV Malli: 6AYZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava pistoke
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL64 Uppotettu pistoke 1/2 tuuman messinki | AB7FAM 2CFK6 22UL64125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 - 400 astetta F€3.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL66 Upotettu pistoke 1 tuuman messinki | AB7FAP 22UL66125 psi1"1"-20 - 400 astetta F€11.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL67 Upotettu pistoke 1-1 / 2 tuuman messinki | AB7FAQ 22UL67125 psi1.5 "1.5 "-20 - 400 astetta F€26.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL68 Upotettu pistoke 2 tuuman messinki | AB7FAR 22UL68125 psi2"2"-20 - 400 astetta F€44.80
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ7 Upotettu pistoke messinki 1/8 tuuman tuotelinja AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 - 250 astetta F€1.29
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ9 Upotettu pistoke messinki 3/8 tuuman tuotelinja AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 - 250 astetta F€2.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AZA0 Upotettu pistoke messinki, 1/2 tuumaa Mnpt | AE7WWZ 6AZA01200 psi-1 / 2 "-65 - 250 astetta F€3.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYZ8 Uppotettu pistoke, messinki, 1/4 tuumaa Mnpt
€1.81 / yksikkö