Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22NY38 Ei litistävä pyörä 10-1 / 4 tuumaa 350 Lb | AB6XBH

APPROVED VENDOR 22NY38 litistymätön pyörä 10-1/4 tuumaa 350 Lb

Varastossa
Tuote: AB6XBH Malli: 22NY38

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄlä koskaan tasainen pyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko350 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelysinkki
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-1 / 4 "
Kuormitusluokitus350 lb
Renkaan vanteen halkaisija.4-1 / 2 "
Renkaan sivuseinä nro4.10 / 3.50-4
Renkaan paksuus3"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10.25 "
Pyörän leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPora Dia.KokoPyörän leveysSuorittaa loppuunSopii akselilleKehyksen viimeistelyKuormitusluokitusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22NY37 Ei-litistyvä pyörä 8-1 / 2 tuuman halkaisija 300 Lb | AB6XBG 22 NY378.5 "1 / 2 "300 lb3"Voimamaalattu1 / 2 "Puuteroitu300 lb€31.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22NY39 Ei-litistyvä pyörä 10-1 / 2 tuumaa 350 Lb | AB6XBJ 22 NY3910.5 "5 / 8 "350 lb3.5 "Voimamaalattu5 / 8 "Puuteroitu350 lb€42.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY38 litistymätön pyörä 10-1/4 tuumaa 350 Lb
€40.90 / yksikkö