Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22NY37 Ei-litistyvä pyörä 8-1 / 2 tuuman halkaisija 300 Lb | AB6XBG

APPROVED VENDOR 22NY37 litistymätön pyörä 8-1/2 tuuman halkaisija 300 Lb

Varastossa
Tuote: AB6XBG Malli: 22NY37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄlä koskaan tasainen pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Koko300 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Sopii akselille1 / 2 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-1 / 4 "
Kuormitusluokitus300 lb
Renkaan vanteen halkaisija.4-1 / 2 "
Renkaan sivuseinä nro2.80 / 2.50-4
Renkaan paksuus2-1 / 2 "
PolkeaMinä
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8.5 "
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPora Dia.KokoPyörän leveysSuorittaa loppuunSopii akselilleKehyksen viimeistelyKuormitusluokitusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22NY38 Ei litistävä pyörä 10-1 / 4 tuumaa 350 Lb | AB6XBH 22 NY3810.25 "5 / 8 "350 lb3.25 "sinkki5 / 8 "sinkki350 lb€42.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22NY39 Ei-litistyvä pyörä 10-1 / 2 tuumaa 350 Lb | AB6XBJ 22 NY3910.5 "5 / 8 "350 lb3.5 "Voimamaalattu5 / 8 "Puuteroitu350 lb€48.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY37 litistymätön pyörä 8-1/2 tuuman halkaisija 300 Lb
€35.54 / yksikkö