Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22NY39 Ei-litistyvä pyörä 10-1 / 2 tuumaa 350 Lb | AB6XBJ

APPROVED VENDOR 22NY39 litistymätön pyörä 10-1/2 tuumaa 350 Lb

Varastossa
Tuote: AB6XBJ Malli: 22NY39
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
€48.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄlä koskaan tasainen pyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko350 lb
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-1 / 4 "
Kuormitusluokitus350 lb
Renkaan vanteen halkaisija.4-13 / 16 "
Renkaan sivuseinä nro4.10 / 3.50-4
Renkaan paksuus3-1 / 2 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10.5 "
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPora Dia.KokoPyörän leveysSuorittaa loppuunSopii akselilleKehyksen viimeistelyKuormitusluokitusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22NY37 Ei-litistyvä pyörä 8-1 / 2 tuuman halkaisija 300 Lb | AB6XBG 22 NY378.5 "1 / 2 "300 lb3"Voimamaalattu1 / 2 "Puuteroitu300 lb€35.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 22NY38 Ei litistävä pyörä 10-1 / 4 tuumaa 350 Lb | AB6XBH 22 NY3810.25 "5 / 8 "350 lb3.25 "sinkki5 / 8 "sinkki350 lb€42.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY39 litistymätön pyörä 10-1/2 tuumaa 350 Lb
€48.16 / yksikkö