HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK49 Tilt Truck Utility 1 Cubic Yard 850 Lb. | AB6KVF

APPROVED VENDOR 21VK49 Tilt Truck Utility 1 Cubic Yard 850 Lb.

Tuote: AB6KVF Malli: 21VK49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,169.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriMusta
KehysmateriaaliTeräs
Suppilon materiaaliKeskitasoinen polyeteeni
Suppilon tyyppiHyödyllisyys
Kantavuus850 lb
Valinnainen kansiValmistajan nro 21VK31
Kokonaiskorkeus44.75 "
Kokonaispituus77 "
kokonaisleveys34 "
tilavuus1 ov. yd.
Tilavuus1 ov. yd.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKiinteä pehmeä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.432
Laivan korkeus (cm)111.13
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21VK50 Tilt Truck Utility 1/2 Cubic Yard 450 Lb. | AB6KVG 21 VK50450 lb38.63 "60 "28 "1/2 ov. yd.€917.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK49 Tilt Truck Utility 1 Cubic Yard 850 Lb.
€1,169.24 / yksikkö