HYVÄKSYTTY Myyjä 21VK50 Tilt Truck Utility 1/2 Cubic Yard 450 Lb. | AB6KVG

APPROVED VENDOR 21VK50 Tilt Truck Utility 1/2 Cubic Yard 450 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6KVG Malli: 21VK50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€891.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriMusta
KehysmateriaaliTeräs
Suppilon materiaaliKeskitasoinen polyeteeni
Suppilon tyyppiHyödyllisyys
Kantavuus450 lb
Valinnainen kansiValmistajan nro 21VK32
Kokonaiskorkeus38.63 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys28 "
tilavuus1/2 ov. yd.
Tilavuus1/2 ov. yd.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKiinteä pehmeä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.2055
Laivan korkeus (cm)98.12
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK49 Tilt Truck Utility 1 Cubic Yard 850 Lb. | AB6KVF 21 VK49850 lb44.75 "77 "34 "1 ov. yd.€1,215.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK50 Tilt Truck Utility 1/2 Cubic Yard 450 Lb.
€891.03 / yksikkö