APOLLO VALVES 83L-240 Series 3 Piece Full Port Low Temp. Pistorasia hitsatut palloventtiilit


Suodattaa
Toimilaitteen tyyppi: Vivukahva , Rungon materiaali: Matala lämpötila CS , Liitäntätyyppi: Pistorasiahitsi , Portin tyyppi: Täysi portti , Paineluokitus: ASME 600 , Tiivisteen tyyppi: PTFE , Istuimen materiaali: Monitiiviste , Verhoilumateriaali: 316 SS , Venttiilin tyyppi: 3 PC-palloventtiili
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
83L2431524
-€404.33
A
83L24824TR
-€1,754.72
A
83L24424
-€418.97
A
83L24524
-€549.38
A
83L2451424
-€436.82
A
83L24704
-€1,100.38
A
83L245UL
-€570.47
A
83L2471424TR
-€1,011.82
A
83L245SR
-€794.77
A
83L2431424TR
-€394.88
A
83L24724
-€926.16
A
83L2451424TR
-€636.91
A
83L24724TR
-€1,002.58
A
83L24824
-€1,678.03
A
83L2480414
-€1,852.03
A
83L2480424
-€1,876.08
A
83L245041424
-€758.31
A
83L24504
-€729.73
A
83L2441424TR
-€506.86
A
83L24404
-€543.08
A
83L243041424
-€456.06
A
83L244041424
-€568.05
A
83L2451524
-€689.20
A
83L24104
-€417.46
A
83L24124
-€286.29
A
83L24204
-€417.46
A
83L24224
-€286.29
A
83L2441524
-€537.18
A
83L24324
-€306.77
A
83L24304
-€433.17
A
83L24804
-€1,839.71
A
83L24701
1 1/2 lbs.€897.98
A
83L24501
1"€525.84
A
83L24301
1 / 2 "€290.14
A
83L24101
1 / 4 "€274.45
A
83L24801
2"€1,635.80
A
83L24401
3 / 4 "€400.07
A
83L24201
3 / 8 "€274.45

83L-240 Series 3 Piece Full Port Low Temp. Pistorasia hitsatut palloventtiilit

Apollo 83L-240 -sarjan hitsauspalloventtiilejä käytetään teollisuuden nesteiden ohjausjärjestelmissä nesteiden ja kaasujen virtauksen säätelyyn, mikä tarjoaa luotettavat sulkemis- ja ohjausominaisuudet. Niissä on 3-osainen rakenne, joka helpottaa huoltoa ja korjausta koko putkistoa häiritsemättä. Näissä matalalämpötilaventtiileissä on kaksiasentoinen lukitusmekanismi, joka mahdollistaa saumattoman vaihdon avoimen ja kiinni-asennon välillä samalla, kun se estää tahattomat säädöt ja parantaa käyttöturvallisuutta. Niissä on säädettävä moniosainen V-tyylinen PTFE-tiiviste, joka takaa luotettavan ja tehokkaan tiivistyksen, vähentää vuotoriskiä ja varmistaa sujuvan toiminnan ajan mittaan. Nämä venttiilit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Niiden kääntyvä keskiosa tarjoaa kätevän pääsyn sisäisiin komponentteihin, mikä virtaviivaistaa huolto- ja tarkastusprosesseja. Niissä on lisäksi puhallusta estävä yksiosainen pohjasisääntulovarsi, joka varmistaa, että varsi pysyy tukevasti paikallaan jopa haastavissa olosuhteissa. Nämä venttiilit on maadoitettu staattisesti pallon, varren ja rungon kanssa staattisen varauksen kertymisen estämiseksi. Ne on mitoitettu kestämään jopa 250 psig:n kylläistä höyryä, joten ne soveltuvat korkeapaineisiin sovelluksiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?