Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 21TF47 Ptfe -tiivisteaine 1/4 x 50 jalkaa | AB6JDH

APPROVED VENDOR Saumatiiviste 21TF47 Ptfe 1/4 x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6JDH Malli: 21TF47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauman tiivistysnauha
VäriValkoinen
Kaasun painealue0 - 3000 psi
Pituus600 "
Nestepainealue0 - 3000 psi
MateriaaliPTFE
Suorituskyky Temp. Alue-400 - 600 astetta F
Paksuus310
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF48 Ptfe -liitostiiviste 3/8 x 25 jalkaa AB6JDJ 21TF48300 "3303 / 8 "€122.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF49 Ptfe -liitostiiviste 1/2 x 15 jalkaa AB6JDK 21TF49180 "3201 / 2 "€124.66
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF50 Ptfe -liitostiiviste 3/4 x 15 jalkaa AB6JDL 21TF50180 "6503 / 4 "€174.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Saumatiiviste 21TF47 Ptfe 1/4 x 50 jalkaa
€124.66 / yksikkö