Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD ES-1964 Sähköasentajan sakset 5 1/4 tuumaa kokonaispituus | AC3GCD 2TDK6

JONARD ES-1964 Sähköasentajat Sakset 5 1/4 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC3GCD Malli: ES-1964Ristiviite: 2TDK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajat Sakset
SäädettäväEi
Terän reunaHammastettu / suora
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
LeikkaamisreunaHieno ja hammastettu
Käsittele väriäHopea
Kahvan muotoiluSormus ja rengas
Kahva materiaaliTeräs
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiTavallinen metalli
Vasen / oikea käsiMolempikätinen
Leikkauksen pituus1.75 "
Kokonaispituus5.25 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusSähkö ja viestintä
Kärjen muototerävä
TyyppiOikea tai vasenkätinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTerän materiaaliKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaaliKahvan tyyppiVasen / oikea käsiKokonaispituusHinta
JONARD ES-1964ERG Sähköasentaja sakset Ergo 6 1/4 tuumaa | AD6VFW 4AVK1 ES-1964ERGOikeakätinenHiiliteräsOranssiErgonominen rengas ja laajennettu jousiMuoviErgonominen tyynykahvaOikea käsi6.25 "€26.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD ES-1964 Sähköasentajat Sakset 5 1/4 tuuman kokonaispituus
€22.17 / yksikkö