Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF50 Ptfe -liitostiiviste 3/4 x 15 jalkaa AB6JDL

APPROVED VENDOR Saumatiiviste 21TF50 Ptfe 3/4 x 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6JDL Malli: 21TF50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauman tiivistysnauha
VäriValkoinen
Kaasun painealue0 - 3000 psi
Pituus180 "
Nestepainealue0 - 3000 psi
MateriaaliPTFE
Suorituskyky Temp. Alue-400 - 600 astetta F
Paksuus650
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)8.84
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 21TF47 Ptfe -tiivisteaine 1/4 x 50 jalkaa | AB6JDH 21TF47600 "3101 / 4 "€124.66
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF48 Ptfe -liitostiiviste 3/8 x 25 jalkaa AB6JDJ 21TF48300 "3303 / 8 "€130.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF49 Ptfe -liitostiiviste 1/2 x 15 jalkaa AB6JDK 21TF49180 "3201 / 2 "€124.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Saumatiiviste 21TF50 Ptfe 3/4 x 15 jalkaa
€209.21 / yksikkö