Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 45878 Penkkiharja Purppura 7 tuumaa P | AG4KKW 34CJ47

VIKAN 45878 Penkkiharja, violetti 7 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG4KKW Malli: 45878Ristiviite: 34CJ47

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVioletti
HarjasmateriaaliPehmeä polyesteri
Harjan pituus7"
Harjan leveys1 39 / 64 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Käsittele väriäVioletti
kahvan pituus14 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus14 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
VIKAN 45877 Penkkiharja oranssi 7 tuumaa L | AG4KKV 34CJ46 45877OranssiOranssi€22.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 45878 Penkkiharja, violetti 7 tuumaa L
€22.17 / yksikkö