Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 20PH97 Masking Tape Natural 1-1/2 Inch x 60 Yard | AB4ZHA

APPROVED VENDOR 20PH97 maalarinteippi luonnollinen 1-1/2 tuumaa x 60 jaardia

Varastossa
Tuote: AB4ZHA Malli: 20PH97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Tartunnan lujuus36 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriLuonnollinen
Pituus60 yd.
MateriaaliViripaperi
Suorituskyky Temp.Jopa 325 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus6.3 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeTartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusLeveysVärieräHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15C546 Maalarinteippi Kirkas 1 tuuma x 1000 jalkaa | AA6VYT 15C546Jatkuva rulla3-6 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli3000 paunaa / tuumaa3 milj.1"Poista valintaMaalarinteippi€37.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C547 Maalarinteippi kirkas 2 tuumaa x 1000 jalkaa AA6VYU 15C547Jatkuva rulla3-6 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli3000 paunaa / tuumaa3 milj.2"Poista valintaMaalarinteippi€68.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C548 Maalarinteippi Kirkas 6 tuumaa x 1000 jalkaa | AA6VYV 15C548Jatkuva rulla3-6 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli3000 paunaa / tuumaa3 milj.6"Poista valintaMaalarinteippi€184.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C549 Maalarinteippi kirkas 12 tuumaa x 1000 jalkaa | AA6VYW 15C549Jatkuva rulla3-6 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli3000 paunaa / tuumaa3 milj.12 "Poista valintaMaalarinteippi€408.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C560 Maalarinteippi Vihreä 3/8 tuumaa x 18 jaardia | AA6VZF 15C560Jatkuva rulla35 oz. / TuumaaSilikoni50 paunaa / tuumaa3.3 milj.3 / 8 "VihreäMaalarinteippi€5.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C561 Maalarinteippi vihreä 1/2 tuumaa x 18 jaardia | AA6VZG 15C561Jatkuva rulla35 oz. / TuumaaSilikoni50 paunaa / tuumaa3.3 milj.1 / 2 "VihreäMaalarinteippi€6.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C562 Maalarinteippi vihreä 3/4 tuumaa x 18 jaardia | AA6VZH 15C562Jatkuva rulla35 oz. / TuumaaSilikoni50 paunaa / tuumaa3.3 milj.3 / 4 "VihreäMaalarinteippi€9.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20PH97 maalarinteippi luonnollinen 1-1/2 tuumaa x 60 jaardia
€19.39 / yksikkö