Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 69957399708 Pikavaihtolevy 2 tuuman halkaisija karkea 50 Grit | AH4BLL 34CD51

MERIT 69957399708 Pikavaihtolevy, jonka halkaisija on 2 tuumaa, karkea 50 karkeus

Varastossa
Tuote: AH4BLL Malli: 69957399708Ristiviite: 34CD51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikavaihtolevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
LiitetyyppiTyyppi 3
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.2"
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levyn kiinnitysjärjestelmä: TR Roll-On / Off

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiVäriLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuHinta
MERIT 08834164065 Pikavaihtolevy 3 tuuman halkaisija Keskipitkä 100 Grit | AH4BLH 34CD48 08834164065KuitukangastuotteidenKastanjanruskea3"Loppu10020,000€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 69957399708 Pikavaihtolevy, jonka halkaisija on 2 tuumaa, karkea 50 karkeus
€1.14 / yksikkö