Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1YB15 Kuusiokantaruuvi ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 4 | AB4HKL

APPROVED VENDOR 1YB15 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 4

Varastossa
Tuote: AB4HKL Malli: 1YB15

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija1.25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.875 "
Pituus pään alla4"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus2-3 / 4 "
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.75 "
Kierteen koko#8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB15 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 4
€24.41 / yksikkö