Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WZW2 Nippaputken koko 1/8 tuumaa Pituus 4 1/2 | AB4CTR

APPROVED VENDOR 1WZW2 Nippaputken koko 1/8 tuumaa pituus 4 1/2

Varastossa
Tuote: AB4CTR Malli: 1WZW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus4.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Putken koko1 / 8 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZP5 Nänniputken koko 1 1/4 tuumaa x Sulje | AB4CRG 1WZP5Täysin kierretty1.5 "Sulje putkenippalähellä1.75 "1.25 "3 / 16 "€8.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZP6 Nänniputken koko 1 1/4 tuuman pituus 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6Kierretty molemmissa päissä1.5 "Nänni2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€13.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZP7 Nänniputken koko 1 1/4 tuuman pituus 3 | AB4CRJ 1WZP7Kierretty molemmissa päissä1.5 "Nänni3"1.75 "1.25 "3 / 16 "€16.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZP8 Nänniputken koko 1 1/4 tuuman pituus 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8Kierretty molemmissa päissä1.5 "Nänni3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€16.22
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1WZP9 Nipaputken koko 1 1/4 tuuman pituus 4 | AB4CRL 1WZP9Kierretty molemmissa päissä1.5 "Nänni4"1.75 "1.25 "3 / 16 "€18.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZR1 Nänniputken koko 1 1/4 tuuman pituus 5 | AB4CRM 1WZR1Kierretty molemmissa päissä1.5 "Nänni5"1.75 "1.25 "3 / 16 "€23.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZR2 Nänniputken koko 1 1/4 tuuman pituus 6 | AB4CRN 1WZR2Kierretty molemmissa päissä1.5 "Nänni6"1.75 "1.25 "3 / 16 "€25.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZW2 Nippaputken koko 1/8 tuumaa pituus 4 1/2
€9.44 / yksikkö