APPROVED VENDOR 1WU63 Hex Jam Nut 3/8-24 9/16 Inch, 100PK | AB4BWC

APPROVED VENDOR 1WU63 kuusiomutteri 3/8-24 9/16 tuumaa, 100PK

Tuote: AB4BWC Malli: 1WU63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliMessinki
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusB75
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut
Leveys9 / 16 "
Jakoavaimen koko9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU63 kuusiomutteri 3/8-24 9/16 tuumaa, 100PK