Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WU29 Hex hillomutteri ohut 1-14 1 1/2 tuuman leveys | AB4BUQ

APPROVED VENDOR 1WU29 kuusiokolomutteri Ohut 1-14 1 1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB4BUQ Malli: 1WU29
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
€9.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus35 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNS
TyyppiOhut
Leveys1.5 "
Jakoavaimen koko1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU29 kuusiokolomutteri Ohut 1-14 1 1/2 tuumaa leveys
€9.90 / yksikkö