Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WML7 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4AYQ

APPROVED VENDOR 1WML7 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AYQ Malli: 1WML7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 300 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYT3 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZJY 1PYT3Kromattu messinkiRuostumaton teräs, vinyylipidike-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 - 400 astetta F-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYT4 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AB2ZJZ 1PYT4Kromattu messinkiTeräs vinyyli-kahvallaVipu600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 - 400 astetta F€114.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYT5 Messinkinen palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Kromattu messinkiTeräs vinyyli-kahvallaVipu600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 - 400 astetta F€162.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMH3 Kaasupalloventtiilin T-kahva 1/4 tuumaa | AB4AXU 1WMH3--T- kahva600 psi CWP1 / 4 "0 astetta F - 365 astetta F€10.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMH4 Kaasupalloventtiili T-kahva Messinki 3/8 tuumaa | AB4AXV 1WMH4--T- kahva600 psi CWP3 / 8 "0 astetta F - 365 astetta F€26.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WMH5 -kaasupalloventtiilin T-kahva messinki 1/2 tuumaa | AB4AXW 1WMH5--T- kahva600 psi CWP1 / 2 "0 astetta F - 365 astetta F€19.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMH6 Kaasupalloventtiili T-kahva Messinki 3/4 tuumaa | AB4AXX 1WMH6--T- kahva600 psi CWP3 / 4 "0 astetta F - 365 astetta F€29.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WML7 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 tuumaa
€25.59 / yksikkö