ALLEGRO SAFETY 4400-DS Defibrillaattorin seinäkotelo, hälyttimellä ja vilkkulla, muovia | CD4UPZ

ALLEGRO SAFETY 4400-DS-defibrillaattorin seinäkotelo, hälytin ja vilkku, muovia

Varastossa
Tuote: CD4UPZ Malli: 4400-DS

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDefibrillaattorin säilytyskaappi
Kotelon väriMusta
VäriValkoinen
Ulkosyvyys9 1 / 2 "
Ulkopuolinen korkeus18 "
Ulkoleveys14 "
OminaisuudetTäysin suljettu, vedenpitävä
Sisäsyvyys7 1 / 2 "
Sisäkorkeus16 "
Sisätilan leveys12 "
MateriaaliAkryylinitriilibutadieenistyreeni
TiivistemateriaaliBuna-N
HyllymateriaaliKirkasta valuakryylia
Hyllyn koko12 3 / 4 "x 12 1 / 4" x 6 1 / 4 "
Äänitaso120 dB
TyyliPieni, yksiovinen
Jännite9V DC-
IkkunamateriaaliValettu akryyli
Ikkunan koko8 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunamateriaaliVäriSisäsyvyysSisäkorkeusSisätilan leveysMateriaaliKokoÄänitasoHinta
ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillaattori, Hälyttimellä, Metalli, Pieni | CD4UPV 4210-01Karkaistu lasiPoista valinta8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Lievä teräs13 "x 13" x 3/4 "-€653.10
ALLEGRO SAFETY 4400-D -defibrillaattorin säilytyskaappi, valkoinen | CD4UPX 1YUB8 4400-DValettu akryyliPoista valinta7 1 / 2 "16 "12 "Akryylinitriilibutadieenistyreeni8 "x 12"-€215.51
ALLEGRO SAFETY 4400-DA defibrillaattorin säilytyskaappi, valkoinen | CD4UPY 2KJN6 4400-DAValettu akryyli-7 1 / 2 "16 "12 "Akryylinitriilibutadieenistyreeni8 "x 12"130 dB€262.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4400-DS-defibrillaattorin seinäkotelo, hälytin ja vilkku, muovia
€368.26 / yksikkö