Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJU2 Street Key Combination Steel 30 tuuman pituus | AB4AET

APPROVED VENDOR 1WJU2 Street Key yhdistelmäteräs, pituus 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AET Malli: 1WJU2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Key
rakentaminenKylmävalssattu teräs
Kokonaispituus30 "
TyyppiYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJU2 Street Key yhdistelmäteräs, pituus 30 tuumaa
€19.90 / yksikkö