EATON H201-sarjan teollisuuden monikäyttöiset letkut


Eaton H201 -sarjan teollisia monikäyttöletkuja käytetään ilman ja veden siirtämiseen teollisissa sovelluksissa, kuten maataloudessa, rakentamisessa ja kaivostoiminnassa. Ne ovat myös ihanteellisia öljypohjaisten tuotteiden, mukaan lukien dieselpolttoaineen, bensiinin ja öljyn, turvalliseen siirtoon.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Letkun pituus: 50 , Vahvistus: Kuitupunos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 212 astetta , Putken materiaali: nitriili
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
H20116BU-50
-----€524.83
B
H20104YL-250R
-----€975.63
B
H20108YL-250R
-----€1,219.52
C
H20112RD-250R
-----€2,056.08
D
H20108BK-250R
-----€1,119.79
D
H20104BK-250R
-----€781.27
D
H20106BK-250R
-----€938.75
E
H20104GY-250R
-----€786.41
A
H20108BU-250R
-----€1,213.60
C
H20110RD-250R
-----€1,673.35
E
H20106GY-250R
-----€964.53
B
H20110YL-250R
-----€1,745.93
D
H20112BK-250R
-----€1,774.61
A
H20106BU-250R
-----€995.85
C
H20106RD-250R
-----€980.54
A
H20110BU-250R
-----€1,744.38
E
H20108GY-250R
-----€1,299.60
B
H20112YL-250R
-----€2,266.67
D
H20110BK-250R
-----€1,638.42
B
H20106YL-250R
-----€1,031.03
E
H20110GY-250R
-----€1,745.93
A
H20104BU-250R
-----€799.88
A
H20112BU-250R
-----€2,116.97
E
H20112GY-250R
-----€1,848.49
C
H20108RD-250R
-----€1,148.50
C
H20104RD-250R
-----€745.75
F
H20104BK
41/41/23350€144.05
F
H20106BK
63/821/323350€175.10
F
H20108BK
81/23/45250€209.87
F
H20110BK
105/815/166250€329.44
F
H20112BK
123/41.0317250€387.70

Ominaisuudet

  • Eaton H201 -sarjan teollisissa monikäyttöisissä letkuissa on synteettinen kumiputkirakenne, joka kestää korkeita ja matalia lämpötiloja ja takaa pitkän käyttöiän.
  • Niiden käyttöpaine on 300 psi.
  • Nämä Danfoss-monikäyttöletkut on kietoutunut yksikerroksiseen punokseksi lisäämään vahvistusta, mikä takaa korkean kestävyyden ja kulumisenkestävyyden.
  • Niiden murtumispaine on 1200 psi.

Standardit ja hyväksynnät

  • MSHA
  • RMA-luokka A

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden teollisten monikäyttöisten Danfoss-letkujen vähimmäiskäyttölämpötila?

-40 astetta F.

Kuinka asennat Eaton H201 -sarjan teolliset monikäyttöletkut?

Näiden letkujen asennus onnistuu kätevästi tavallisilla letkuliittimillä. On kuitenkin erittäin tärkeää varmistaa liitosten yhteensopivuus letkun kanssa ja kiristää ne tiukasti mahdollisten vuotojen estämiseksi.

Kuinka ylläpitää ja pidentää Eaton H201 -sarjan teollisten monikäyttöletkujen käyttöikää?

Säännölliset tarkastukset ja puhdistus voivat pidentää Eaton H201 -sarjan letkujen käyttöikää tehokkaasti. Lisäksi on erittäin tärkeää suojata letkut ankarilta kemikaaleilta, äärimmäisiltä lämpötiloilta tai muilta mahdollisesti vahingollisilta tekijöiltä, ​​jotka voivat johtaa kulumiseen tai vaurioitumiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?