Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJB4 22-1/2 asteen kyynärpää 2 tuuman napa | AB4AAV

APPROVED VENDOR 1WJB4 22-1/2 asteen kyynärpää 2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4AAV Malli: 1WJB4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä22-1 / 2 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJB3 22-1/2 asteen kyynärpää 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa napa | AB4AAU 1WJB31.5 "€4.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJB5 22-1/2 asteen kyynärpää 3 tuuman napa | AB4AAW 1WJB53"€11.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJF7 22-1/2 asteen kyynärpää 4 tuuman napa | AB4ACK 1WJF74"€22.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJB4 22-1/2 asteen kyynärpää 2 tuuman napa
€6.22 / yksikkö