Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WGV7 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 2 3/4 tuumaa, 5PK | AB3ZRM

APPROVED VENDOR 1WGV7 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 2 3/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3ZRM Malli: 1WGV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.75 "
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGV7 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 2 3/4 tuumaa, 5PK
€32.35 /pakkaus