HYVÄKSYTTY VENDOR 1WDR8 -hyllystandardi | AB3ZCR

APPROVED VENDOR 1WDR8 hyllyt Standard Steel

Tuote: AB3ZCR Malli: 1WDR8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€25.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllystandardi
VäriValkoinen
Syvyys1 / 2 "
Mitata16
Korkeus96 "
MateriaaliTeräs
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDR2 Hyllyt vakioteräs | AB3ZCK 1WDR2Valkoinen24 "€10.28
HYVÄKSYTTY VENDOR 1WDR3 -hyllystandardi | AB3ZCL 1WDR3Valkoinen36 "€15.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDR4 -hylly, teräs | AB3ZCM 1WDR4Valkoinen48 "€11.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDR5 -hylly, teräs | AB3ZCN 1WDR5Valkoinen60 "€23.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDR6 Hyllyt vakioteräs | AB3ZCP 1WDR6Valkoinen72 "€18.83
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDR7 Hyllyt vakioteräs | AB3ZCQ 1WDR7Valkoinen84 "€22.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFU6 -hyllystandardi | AC2AUA 2HFU6Hopea24 "€2.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDR8 hyllyt Standard Steel
€25.70 / yksikkö