Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 1WDR3 -hyllystandardi | AB3ZCL

APPROVED VENDOR 1WDR3 hyllyt Standard Steel

Varastossa
Tuote: AB3ZCL Malli: 1WDR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllystandardi
VäriValkoinen
Syvyys1 / 2 "
Mitata16
Korkeus36 "
MateriaaliTeräs
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDR2 Hyllyt vakioteräs | AB3ZCK 1WDR2Valkoinen24 "€9.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDR4 -hylly, teräs | AB3ZCM 1WDR4Valkoinen48 "€14.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDR5 -hylly, teräs | AB3ZCN 1WDR5Valkoinen60 "€20.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDR6 Hyllyt vakioteräs | AB3ZCP 1WDR6Valkoinen72 "€25.49
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDR7 Hyllyt vakioteräs | AB3ZCQ 1WDR7Valkoinen84 "€29.77
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 1WDR8 -hyllystandardi | AB3ZCR 1WDR8Valkoinen96 "€34.01
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFU6 -hyllystandardi | AC2AUA 2HFU6Hopea24 "€2.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDR3 hyllyt Standard Steel
€14.14 / yksikkö