HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDH4 Teräslevy 1 1/8 W x 8 Tuumaa Pituus | AB3ZAT

APPROVED VENDOR 1WDH4 Korjauslevy Teräs 1 1/8 L x 8 tuumaa pituus

Tuote: AB3ZAT Malli: 1WDH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti4
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät4
Koko8
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiät lehtiä kohtiPituusKiinnitysreiätKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDG3 Teräslevy 3/4 W x 3 tuumaa | AB3ZAH 1WDG3sinkki43"23"3 / 4 "€1.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG4 Teräslevy 1 tuumaa L x 5 tuumaa Pituus | AB3ZAJ 1WDG4sinkki45"45"1"€1.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG6 Teräslevy 1 1/4 W x 8 Tuumaa Pituus | AB3ZAL 1WDG6-48"481.25 "€3.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG8 Teräslevy 1 1/8 W x 12 Tuumaa Pituus | AB3ZAN 1WDG8sinkki612 "412 "1.12 "€3.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG9 Teräslevy 5/8 W x 2 tuumaa | AB3ZAP 1WDG9Sinkitty22"22"5 / 8 "€0.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDH2 -levyn teräslevy 7/8 W x 4 tuuman pituus | AB3ZAQ 1WDH2Sinkitty44"44mm7 / 8 "€1.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDH3 Korjauslevy Teräs 5/8 L x 5 tuumaa Pituus | AB3ZAR 1WDH4 1WDH3Sinkitty45"45"1"€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDH4 Korjauslevy Teräs 1 1/8 L x 8 tuumaa pituus