Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG6 Teräslevy 1 1/4 W x 8 Tuumaa Pituus | AB3ZAL

APPROVED VENDOR 1WDG6 korjauslevyteräs 1 1/4 L x 8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3ZAL Malli: 1WDG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauslevy
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti4
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät4
Koko8
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiät lehtiä kohtiPituusKiinnitysreiätKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDG3 Teräslevy 3/4 W x 3 tuumaa | AB3ZAH 1WDG3sinkki43"23"3 / 4 "€1.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG4 Teräslevy 1 tuumaa L x 5 tuumaa Pituus | AB3ZAJ 1WDG4sinkki45"45"1"€1.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG8 Teräslevy 1 1/8 W x 12 Tuumaa Pituus | AB3ZAN 1WDG8sinkki612 "412 "1.12 "€3.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG9 Teräslevy 5/8 W x 2 tuumaa | AB3ZAP 1WDG9Sinkitty22"22"5 / 8 "€0.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDH2 -levyn teräslevy 7/8 W x 4 tuuman pituus | AB3ZAQ 1WDH2Sinkitty44"44mm7 / 8 "€1.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDH3 Korjauslevy Teräs 5/8 L x 5 tuumaa Pituus | AB3ZAR 1WDH4 1WDH3Sinkitty45"45"1"€7.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDH4 Teräslevy 1 1/8 W x 8 Tuumaa Pituus | AB3ZAT 1WDH4Sinkitty48"481.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDG6 korjauslevyteräs 1 1/4 L x 8 tuumaa pituus
€3.68 / yksikkö