Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG9 Teräslevy 5/8 W x 2 tuumaa | AB3ZAP

APPROVED VENDOR 1WDG9 Korjauslevy Teräs 5/8 L x 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3ZAP Malli: 1WDG9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät2
Koko2"
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiät lehtiä kohtiPituusKiinnitysreiätKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDG3 Teräslevy 3/4 W x 3 tuumaa | AB3ZAH 1WDG3sinkki43"23"3 / 4 "€1.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG4 Teräslevy 1 tuumaa L x 5 tuumaa Pituus | AB3ZAJ 1WDG4sinkki45"45"1"€1.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG6 Teräslevy 1 1/4 W x 8 Tuumaa Pituus | AB3ZAL 1WDG6-48"481.25 "€3.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDG8 Teräslevy 1 1/8 W x 12 Tuumaa Pituus | AB3ZAN 1WDG8sinkki612 "412 "1.12 "€3.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDH2 -levyn teräslevy 7/8 W x 4 tuuman pituus | AB3ZAQ 1WDH2Sinkitty44"44mm7 / 8 "€1.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDH3 Korjauslevy Teräs 5/8 L x 5 tuumaa Pituus | AB3ZAR 1WDH4 1WDH3Sinkitty45"45"1"€3.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDH4 Teräslevy 1 1/8 W x 8 Tuumaa Pituus | AB3ZAT 1WDH4Sinkitty48"481.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDG9 Korjauslevy Teräs 5/8 L x 2 tuuman pituus
€0.64 / yksikkö