Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAG1 Rintakahva Teräs 4 3/4 tuuman pituus | AB3YPT

APPROVED VENDOR 1WAG1 Rintakahva Teräs 4 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3YPT Malli: 1WAG1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava vetokahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiillotettu sinkki
Grip Dia.3 / 8 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle3.75 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Ruuvin koko# 12 x 1-1 / 4 "
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.2-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriSuorittaa loppuunkokonaisleveysRuuvin kokoGrip Dia.TarvikkeetKuormitettu (K / N)Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAF8 Rintakahva Teräs 2 3/4 tuuman pituus | AB3YPR 1WAF8Reikien läpi kierteetönHopeaKiillotettu sinkki-# 6 x 3/4 "1 / 4 "MukanaN€4.52
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NRV5 Erittäin suuri taitettava kahva Ulkokierre kirkas anodisoitu alumiini | AD8ZKM 4nrv5KierretapitHopeaMatta1 9 / 16 "8-321 / 4 "MukanaY-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PE26 -kahva 4 1/16 tuumaa | AD9CCF 4PE26HitsattavaLuonnollinenLuonnollinen--3 / 8 "Ei sisällyN€6.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PE27 -kahvan rinta 3 1/2 tuumaa | AD9CCG 4PE27Reikien läpi kierteetönHopeaKiillotettu sinkki-# 10 x 3/4 "3 / 8 "MukanaN€5.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PE28 Kahvan rinta 4 1/16 tuumaa | AD9CCH 4PE28Reikien läpi kierteetönHopeaKiillotettu sinkki3"# 10 x 1 "3 / 8 "MukanaN€7.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WAG1 Rintakahva Teräs 4 3/4 tuuman pituus
€13.81 / yksikkö