Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4PE28 Kahvan rinta 4 1/16 tuumaa | AD9CCH

APPROVED VENDOR 4PE28 Kahvan rintakehä 4 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CCH Malli: 4PE28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava vetokahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiillotettu sinkki
Grip Dia.3 / 8 "
Kahvan pituus4-5 / 16 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle3"
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
kokonaisleveys3"
Ruuvin koko# 10 x 1 "
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriSuorittaa loppuunkokonaisleveysRuuvin kokoGrip Dia.TarvikkeetKuormitettu (K / N)Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAF8 Rintakahva Teräs 2 3/4 tuuman pituus | AB3YPR 1WAF8Reikien läpi kierteetönHopeaKiillotettu sinkki-# 6 x 3/4 "1 / 4 "MukanaN€4.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAG1 Rintakahva Teräs 4 3/4 tuuman pituus | AB3YPT 1WAG1Reikien läpi kierteetönHopeaKiillotettu sinkki-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "MukanaN€12.56
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NRV5 Erittäin suuri taitettava kahva Ulkokierre kirkas anodisoitu alumiini | AD8ZKM 4nrv5KierretapitHopeaMatta1 9 / 16 "8-321 / 4 "MukanaY-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PE26 -kahva 4 1/16 tuumaa | AD9CCF 4PE26HitsattavaLuonnollinenLuonnollinen--3 / 8 "Ei sisällyN€5.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PE27 -kahvan rinta 3 1/2 tuumaa | AD9CCG 4PE27Reikien läpi kierteetönHopeaKiillotettu sinkki-# 10 x 3/4 "3 / 8 "MukanaN€4.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE28 Kahvan rintakehä 4 1/16 tuumaa
€6.02 / yksikkö