HYVÄKSYTTY VENDOR 4NRV5 Erittäin suuri taitettava kahva Ulkokierre kirkas anodisoitu alumiini | AD8ZKM

APPROVED VENDOR 4NRV5 Erittäin suuri taittuva kahva, ulkokierre kirkas eloksoitu alumiini

Tuote: AD8ZKM Malli: 4NRV5

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava vetokahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.1 / 4 "
TarvikkeetMukana
Kantavuus9 lb
Kuormitettu (K / N)Y
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus keskelle5-3 / 64 "
AsennustyyppiKierretapit
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys1 9 / 16 "
Projektio1-9 / 16 "
Ruuvin koko8-32
Kierteen syvyys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan pysäytys (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriSuorittaa loppuunkokonaisleveysRuuvin kokoGrip Dia.TarvikkeetKuormitettu (K / N)Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAF8 Rintakahva Teräs 2 3/4 tuuman pituus | AB3YPR 1WAF8Reikien läpi kierteetönHopeaKiillotettu sinkki-# 6 x 3/4 "1 / 4 "MukanaN€4.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAG1 Rintakahva Teräs 4 3/4 tuuman pituus | AB3YPT 1WAG1Reikien läpi kierteetönHopeaKiillotettu sinkki-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "MukanaN€12.56
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PE26 -kahva 4 1/16 tuumaa | AD9CCF 4PE26HitsattavaLuonnollinenLuonnollinen--3 / 8 "Ei sisällyN€5.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PE27 -kahvan rinta 3 1/2 tuumaa | AD9CCG 4PE27Reikien läpi kierteetönHopeaKiillotettu sinkki-# 10 x 3/4 "3 / 8 "MukanaN€4.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PE28 Kahvan rinta 4 1/16 tuumaa | AD9CCH 4PE28Reikien läpi kierteetönHopeaKiillotettu sinkki3"# 10 x 1 "3 / 8 "MukanaN€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRV5 Erittäin suuri taittuva kahva, ulkokierre kirkas eloksoitu alumiini