HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXA6-putki Uhmw 4 Idx4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QUM

APPROVED VENDOR 1UXA6 putki Uhmw 4 Idx4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AB3QUM Malli: 1UXA6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€438.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.4"
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.4.5 "
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.65
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWL6 -putki Uhmw 4 Idx4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPG 1UWL61"€75.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWU6 Putki Uhmw 4 Idx4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QRC 1UWU63ft.€217.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA6 putki Uhmw 4 Idx4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa
€438.44 / yksikkö