Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 1ULN9 -jarrupaketti 4 5 6 8 tuuman pyörille | AB3NUN

APPROVED VENDOR 1ULN9 nokkajarrusarja 4 5 6 8 tuuman pyörälle

Varastossa
Tuote: AB3NUN Malli: 1ULN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän jarrupaketti
Jarrujen tyyppiSivukamera
rakentaminenLeimattu teräs
Suorittaa loppuunSinkitty
Kehyksen viimeistelySinkitty
MateriaaliLeimattu teräs
TyyppiSivukamera
Pyörän halkaisija4, 5, 6 ja 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJarrujen tyyppirakentaminenSuorittaa loppuunKehyksen viimeistelyMateriaaliTyyppiPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1KA69-pyörän jarrupaketti AA9ZXM 1KA69SivukameraLeimattu teräsSinkittySinkittyLeimattu teräsSivukamera3, 4 ja 5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWH6 Pyörän jarrupaketti Total Lock 6 In | AB2UNH 1NWH6Täysi lukitusValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviTäysi lukitus6"€23.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWH7 Pyörän jarrupaketti Total Lock 8 In | AB2UNJ 1NWH7Täysi lukitusValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviTäysi lukitus8"€27.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWK9 Pyörän jarrusarja sivukamera | AB2UPF 1NWK9SivukameraLeimattu teräsSinkittySinkittyLeimattu teräsCam4,5,6 ja 8 "€14.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWR8 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 4 In | AB2UQU 1NWR8PedaaliValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviKahvan lukko4"€17.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWR9 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 5 In AB2UQV 1NWR9PedaaliValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviKahvan lukko5"€15.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWT1 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 6 In | AB2UQW 1NWT1PedaaliValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviKahvan lukko6"€19.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULN9 nokkajarrusarja 4 5 6 8 tuuman pyörälle
€11.89 / yksikkö