Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWR8 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 4 In | AB2UQU

APPROVED VENDOR 1NWR8 pyörän jarrusarjan kahvalukko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2UQU Malli: 1NWR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän jarrupaketti
Jarrujen tyyppiPedaali
rakentaminenValettu kestomuovi
Suorittaa loppuunMusta
Kehyksen viimeistelyMusta
MateriaaliValettu kestomuovi
TyyppiKahvan lukko
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJarrujen tyyppirakentaminenSuorittaa loppuunKehyksen viimeistelyMateriaaliTyyppiPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1KA69-pyörän jarrupaketti AA9ZXM 1KA69SivukameraLeimattu teräsSinkittySinkittyLeimattu teräsSivukamera3, 4 ja 5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWH6 Pyörän jarrupaketti Total Lock 6 In | AB2UNH 1NWH6Täysi lukitusValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviTäysi lukitus6"€23.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWH7 Pyörän jarrupaketti Total Lock 8 In | AB2UNJ 1NWH7Täysi lukitusValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviTäysi lukitus8"€27.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWK9 Pyörän jarrusarja sivukamera | AB2UPF 1NWK9SivukameraLeimattu teräsSinkittySinkittyLeimattu teräsCam4,5,6 ja 8 "€14.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWR9 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 5 In AB2UQV 1NWR9PedaaliValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviKahvan lukko5"€15.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWT1 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 6 In | AB2UQW 1NWT1PedaaliValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviKahvan lukko6"€19.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWT2 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 8 In | AB2UQX 1NWT2PedaaliValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviKahvan lukko8"€17.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWR8 pyörän jarrusarjan kahvalukko 4 tuumaa
€17.75 / yksikkö