HYVÄKSYTTY Myyjä 1KA69-pyörän jarrupaketti AA9ZXM

APPROVED VENDOR 1KA69 Pyöräjarrusarja

Tuote: AA9ZXM Malli: 1KA69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän jarrupaketti
Jarrujen tyyppiSivukamera
rakentaminenLeimattu teräs
Suorittaa loppuunSinkitty
Kehyksen viimeistelySinkitty
MateriaaliLeimattu teräs
TyyppiSivukamera
Pyörän halkaisija3, 4 ja 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJarrujen tyyppirakentaminenSuorittaa loppuunKehyksen viimeistelyMateriaaliTyyppiPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWH6 Pyörän jarrupaketti Total Lock 6 In | AB2UNH 1NWH6Täysi lukitusValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviTäysi lukitus6"€23.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWH7 Pyörän jarrupaketti Total Lock 8 In | AB2UNJ 1NWH7Täysi lukitusValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviTäysi lukitus8"€27.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWK9 Pyörän jarrusarja sivukamera | AB2UPF 1NWK9SivukameraLeimattu teräsSinkittySinkittyLeimattu teräsCam4,5,6 ja 8 "€14.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWR8 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 4 In | AB2UQU 1NWR8PedaaliValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviKahvan lukko4"€17.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWR9 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 5 In AB2UQV 1NWR9PedaaliValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviKahvan lukko5"€15.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWT1 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 6 In | AB2UQW 1NWT1PedaaliValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviKahvan lukko6"€19.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWT2 Pyörän jarrupaketti Grip Lock 8 In | AB2UQX 1NWT2PedaaliValettu kestomuoviMustaMustaValettu kestomuoviKahvan lukko8"€17.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1KA69 Pyöräjarrusarja