Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UAP9 levyjousi Kaareva 301 ruostumaton teräs 0.525 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB3LUY

APPROVED VENDOR 1UAP9 levyjousi, kaareva 301 ruostumaton teräs 0.525 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3LUY Malli: 1UAP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.063 "
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
Lataa @ taipuma (paunaa)20
Materiaali301 Ruostumaton teräs
Maks. Dia.0.98 "
Min. Sisällä Dia.0.525 "
Kokonaiskorkeus0.11 "
Paksuus0.021 "
TyyppiKaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTaipuma @ kuormaReikäkokoVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAK4 Levyjousi kaareva 301 ruostumaton teräs 0.135 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€6.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAK5 kaareva jousikaareva 301 ruostumaton teräs 0.174 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€10.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UAK6 Levyjousi kaareva 301 ruostumaton teräs 0.174 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€18.06
HYVÄKSYTY Myyjä 1UAK7 Kaareva jousikaareva 301 ruostumaton teräs 0.203 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€14.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAK8 Levyjousi kaareva 301 ruostumaton teräs 0.200 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€16.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UAK9 Levyjousi kaareva 301 ruostumaton teräs 0.200 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€16.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAN1 kaareva jousikaareva 301 ruostumaton teräs 0.269 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€16.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAP9 levyjousi, kaareva 301 ruostumaton teräs 0.525 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€11.84 / yksikkö