A B Korin kapasiteetti: 1000 lbs. , Mukana paristot: Ei , Kapasiteetti: 3000 lbs. , Kokoontaitettava: Ei , Väri: Sininen, keltainen , Oven leveys: 31.5 " , Fork Pocket Center: 22.25 " , Haarukkataskun korkeus: 2 1 / 2 " , Haarukkataskun leveys: 7 1 / 2 " , Haarukan paksuus: 2.5 " , Haarukan leveys: 7.5 " , Kaiteen suunnittelu: Kiinteä kaide , Kaiteen korkeus: 42 " Sisältää: 36" ketjun pituus sisäänkäynnin ovelle, mahtuu 42" pituisia kuormalavoja , Pituus: 62.94 " , Materiaali: Teräs , Max. Kapasiteetti: 4000 lbs. , Kiskon keskikorkeus: 21 " , Ovien lukumäärä: 1 , Lavan pituus: 42 " , Alustan kapasiteetti: 3000 lbs. , Alustan pituus: 20 " , Alustan leveys: 30 " , Varvaslaudan korkeus: 4" , Yläkiskon korkeus: 42 " , Leveys: 31.5 "