Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU6 Suihkun tyhjennyspuristus PVC valkoinen ritilä | AB3DPC

APPROVED VENDOR 1RLU6 Suihkuviemärin pakkaus PVC valkoinen ristikko

Varastossa
Tuote: AB3DPC Malli: 1RLU6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku tyhjennys
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysPuristus
Tyhjennä materiaaliPVC
Ristikon materiaaliPVC
Pituus4.25 "
MateriaaliPVC / valkoinen ritilä
Putki Dia.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteyseräMateriaaliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPE9 Suihkun tyhjennysritilän putken halkaisija 3 tuumaa Ci | AB2XWV 1PPE9Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta3"€3.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF1 Suihkun viemäriruudun putken halkaisija 4 tuumaa Ci | AB2XWW 1PPF 1Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta4"€4.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF2 Suihkun viemäriruudun putken halkaisija 5 tuumaa Ci | AB2XWX 1PPF 2Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta5"€6.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF3 Suihkun tyhjennysritilän putken halkaisija 6 tuumaa Ci | AB2XWY 1PPF 3Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta6"€10.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU7 Suihkun tyhjennyspuristus PVC ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritilä | AB3DPD 1RLU7Ruostumaton teräsPuristusSuihku tyhjennysPVC / SS-ritilä2"€6.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU8 Suihkun tyhjennysliuotinhitsaus PVC valkoinen ritilä | AB3DPE 1RLU8ValkoinenLiuotin-hitsausSuihku tyhjennysPVC / valkoinen ritilä2"€6.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU9 Suihkun tyhjennysliuotinhitsaus PVC Ruostumaton teräsverkko | AB3DPF 1RLU9Ruostumaton teräsLiuotin-hitsausSuihku tyhjennysPVC / SS-ritilä2"€11.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLU6 Suihkuviemärin pakkaus PVC valkoinen ristikko
€8.49 / yksikkö