Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU9 Suihkun tyhjennysliuotinhitsaus PVC Ruostumaton teräsverkko | AB3DPF

APPROVED VENDOR 1RLU9 Suihkutyhjennysliuotinhitsaus Pvc ruostumaton teräsristikko

Varastossa
Tuote: AB3DPF Malli: 1RLU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku tyhjennys
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
YhteysLiuotin-hitsaus
Tyhjennä materiaaliPVC
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
Pituus4.25 "
MateriaaliPVC / SS-ritilä
Putki Dia.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteyseräMateriaaliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPE9 Suihkun tyhjennysritilän putken halkaisija 3 tuumaa Ci | AB2XWV 1PPE9Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta3"€3.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF1 Suihkun viemäriruudun putken halkaisija 4 tuumaa Ci | AB2XWW 1PPF 1Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta4"€4.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF2 Suihkun viemäriruudun putken halkaisija 5 tuumaa Ci | AB2XWX 1PPF 2Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta5"€6.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF3 Suihkun tyhjennysritilän putken halkaisija 6 tuumaa Ci | AB2XWY 1PPF 3Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta6"€10.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU6 Suihkun tyhjennyspuristus PVC valkoinen ritilä | AB3DPC 1RLU6ValkoinenPuristusSuihku tyhjennysPVC / valkoinen ritilä2"€8.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU7 Suihkun tyhjennyspuristus PVC ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritilä | AB3DPD 1RLU7Ruostumaton teräsPuristusSuihku tyhjennysPVC / SS-ritilä2"€6.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU8 Suihkun tyhjennysliuotinhitsaus PVC valkoinen ritilä | AB3DPE 1RLU8ValkoinenLiuotin-hitsausSuihku tyhjennysPVC / valkoinen ritilä2"€6.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLU9 Suihkutyhjennysliuotinhitsaus Pvc ruostumaton teräsristikko
€11.06 / yksikkö