Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF3 Suihkun tyhjennysritilän putken halkaisija 6 tuumaa Ci | AB2XWY

APPROVED VENDOR 1PPF3 suihkun viemäriritilän putken halkaisija 6 tuumaa Ci

Varastossa
Tuote: AB2XWY Malli: 1PPF3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkun tyhjennysverkko
Väri / viimeistelyMusta
Ristikon materiaaliValurauta
MateriaaliValurauta
Putki Dia.6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteyseräMateriaaliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPE9 Suihkun tyhjennysritilän putken halkaisija 3 tuumaa Ci | AB2XWV 1PPE9Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta3"€3.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF1 Suihkun viemäriruudun putken halkaisija 4 tuumaa Ci | AB2XWW 1PPF 1Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta4"€4.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF2 Suihkun viemäriruudun putken halkaisija 5 tuumaa Ci | AB2XWX 1PPF 2Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta5"€6.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU6 Suihkun tyhjennyspuristus PVC valkoinen ritilä | AB3DPC 1RLU6ValkoinenPuristusSuihku tyhjennysPVC / valkoinen ritilä2"€7.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU7 Suihkun tyhjennyspuristus PVC ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritilä | AB3DPD 1RLU7Ruostumaton teräsPuristusSuihku tyhjennysPVC / SS-ritilä2"€5.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU8 Suihkun tyhjennysliuotinhitsaus PVC valkoinen ritilä | AB3DPE 1RLU8ValkoinenLiuotin-hitsausSuihku tyhjennysPVC / valkoinen ritilä2"€5.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU9 Suihkun tyhjennysliuotinhitsaus PVC Ruostumaton teräsverkko | AB3DPF 1RLU9Ruostumaton teräsLiuotin-hitsausSuihku tyhjennysPVC / SS-ritilä2"€9.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPF3 suihkun viemäriritilän putken halkaisija 6 tuumaa Ci
€10.63 / yksikkö