HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU2 Kyynärpää ja loppukappaleen koko 1 tuumaa AB3DPA

APPROVED VENDOR 1RLU2 kyynärpää ja takakappale, koko 1 tuumaa

Tuote: AB3DPA Malli: 1RLU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää ja loppukappale
Vartalo tyyliKyynärpää
Max. Paine60 psi
Putken koko1"
Temp. alue-40 - 350 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppuvinjetti (kierteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RLT9 Kyynärpää ja loppuvinjetti koko 1/2 tuumaa | AB3DNY 1RLT91 / 2 "€23.80
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RLU1 Kyynärpää ja loppuvinjetti koko 3/4 tuumaa | AB3DNZ 1RLU13 / 4 "€33.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLU2 kyynärpää ja takakappale, koko 1 tuumaa