Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RLT9 Kyynärpää ja loppuvinjetti koko 1/2 tuumaa | AB3DNY

APPROVED VENDOR 1RLT9 kyynärpään ja takakappaleen koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DNY Malli: 1RLT9
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
€23.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää ja loppukappale
Vartalo tyyliKyynärpää
Max. Paine60 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-40 - 350 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppuvinjetti (kierteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RLU1 Kyynärpää ja loppuvinjetti koko 3/4 tuumaa | AB3DNZ 1RLU13 / 4 "€33.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU2 Kyynärpää ja loppukappaleen koko 1 tuumaa AB3DPA 1RLU21"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLT9 kyynärpään ja takakappaleen koko 1/2 tuumaa
€23.80 / yksikkö