Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RLU1 Kyynärpää ja loppuvinjetti koko 3/4 tuumaa | AB3DNZ

APPROVED VENDOR 1RLU1 Kyynärpään ja takakappaleen koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DNZ Malli: 1RLU1
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
€33.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää ja loppukappale
Vartalo tyyliKyynärpää
Max. Paine60 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 350 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppuvinjetti (kierteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RLT9 Kyynärpää ja loppuvinjetti koko 1/2 tuumaa | AB3DNY 1RLT91 / 2 "€23.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU2 Kyynärpää ja loppukappaleen koko 1 tuumaa AB3DPA 1RLU21"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLU1 Kyynärpään ja takakappaleen koko 3/4 tuumaa
€33.50 / yksikkö